Linterna LED de alta potencia WTX1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Linterna LED de alta potencia WTX1
2 niveles de iluminación: potencia máxima (50 lúmenes) y potencia mínima (20 lúmenes). También es apto para baterías NiMH
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
- Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- No enfocable: combinación de luz de inundación y foco de luz
- Alto grado de protección (IP67)
- Protección antivuelco integrada
- Superficie antideslizante
- Interruptor trasero
Aviso
Pilas no incluidas en el contenido
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!